アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ヘラ・スパチュラ
PRO SERIES 業務用 中華返し
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅W×長さL)(mm)
頭部:135×110
注文コード
50527296
品番
0483
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
中華料理向けの返しです。
用途
中華料理向け返し
呼び寸法
大
柄長さ(mm)
365
寸法(幅W×長さL)(mm)
頭部:135×110
アズワン品番
64-3667-81