クリネスキッチンシリーズ キッチンツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50531487 品番E2204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥625
販売価格(税別)
568
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ひっくり返す際に。

タイプハンドル ハンドル耐熱仕様 耐熱温度(℃)ハンドル:110 仕様エンド部:ひっかけ穴付 用途ひっくり返す際に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする