ステンレス製 調味料缶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 呼び寸法 注文コード50532887 品番PR0527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

18-8ステンレス仕様でさびにくいです。中身が分かりやすいように、アルファベット付です。

用途業務用調味料入れ(胡椒) 仕様上部に穴付 呼び寸法 寸法(直径Φ×高さH)(mm)72×95 呼称P缶(胡椒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする