モノタロウ

LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 ML-CF2、1個

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50538304 品番ML-CF2
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません

付属品USBケーブル0.3m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 電球の種類LED
取扱説明書:
注意
※光源はLEDです。光源の直視は危険ですので直視しないでください。人や動物に直接光源を向けないでください。
※防水機能がありません。浴室などの湿気の多い場所、雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※火のそばや直射日光のあたる場所、高温、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使用する場所では使用、保管しないでください。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※分解や改造はしないでください。
※電池は⊕⊖の向きを正しく入れてください。
※電池液漏れを防ぐために次の対応をお願いします。
使用済みの電池は本体から取り外してください。
長期間ご使用にならないときは、電池を取外してください。
新旧・異種電池の混用はしないでください。
※LEDは交換できません。

商品説明動画

LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-01-28
用途:
車内灯として
対象商品:
50538304

車の中で、ちょっとした事務作業をする際の照明を探していました。コンパクトさ明るさがとても具合が良いですね。そして照射範囲がこのサイズからは想像できないほど広く、重宝しています。

株式会社喜田アイデイア 様 2021-02-03
用途:
枕元に
対象商品:
50538304

USBとACが両方使えるのと明るさが2段階できるので重宝している。明るさも明るいので良い。

有限会社古川輪業 様 2021-01-30
用途:
車のブレーキ分解整備
対象商品:
50538304

フエンダーに取り付けてブレーキを照らして分解してます。手元が明るくて仕事がはかどります。

2021-01-21
用途:
机でパソコン操作時に使用しています。
対象商品:
50538304

。小型軽量ですが非常に明るいです。乾電池なしでUSBで使用すると軽すぎて安定しませんが
乾電池を入れると安定しています。

2021-03-19
用途:
車のアクセサリーライトとして使用
対象商品:
50538304

明るさは問題なくて良いです。作りのクオリティーが少し物足りないです。クリップの強さがもう少し欲しいです。

2021-01-15
用途:
手元ライト
対象商品:
50538304

LEDの光は本を読むには不適です。
疲れます。
暖色系も有ればよかったです。

2020-11-03
用途:
デスク作業
対象商品:
50538304

フレキシブルの根元が緩くて、すぐに倒れてしまう。(自立していられない)
UVレジンで固定して使ってます。
要改善かと思います。

2020-10-26
用途:
机に必要な時だけ取り付けて明かりを取る
対象商品:
50538304

5個購入して内の1個が電池キャップが閉まりにくいというか閉まらない。クリップのグリップが弱くガムテープで補強しないと外れてしまう(机の厚みにもよるが)明るさは十分で2段階の切り替えも良い。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする