印刷プレビュー
長岡生コンクリート

透水性コンクリート 【ドライテック】 施工サービス

7平米 透水性コンクリート 【ドライテック】 施工サービス 長岡生コンクリート 50539239
※使用例
出荷目安:30日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
30日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
50539239
品番
7平米
内容量
1個
販売価格(税込)
¥207,900
販売価格(税別)
¥189,000

 
お気に入りに追加
全部で  97  種類のバリエーションがあります
★水はけが良く、ゲリラ豪雨も安心
従来のアスファルト舗装のように水たまりができません。ゲリラ豪雨に匹敵する降水量も透水し、雪解けも早いため、防災機能が高まります。
★耐久性があり、コスパに優れる
従来の舗装と異なり、ヒビ割れ・色ムラができません。さらに、アスファルトのように油臭くなったり、ひと夏で軟化したりしません。長期耐久性にすぐれ、高コストパフォーマンスです。
★防滑性によりバリアフリーにも有効
舗装表面が従来のコンクリート舗装よりも粗い粒子であり、水勾配の傾斜も不要となるため、お子様やお年寄りが足を滑らせて転倒する等の事故を抑制する効果があります。
★草・コケ・カビが生えにくい
雑草が生えにくいので、草取りの手間を省けます。舗装自体の通気性も良いため、コケ・カビも生えづらくなります。素材は無機材なので、植栽や池など生態環境にも優しい舗装です。
★裸足で歩けるほど夏も涼しい遮熱性が高いため、アスファルト舗装よりも地表面の温度が10〜15℃低く、夏場でもお子様が裸足で遊べます。ヒートアイランド現象の抑制効果が期待されています。
用途
透水性コンクリートの施工サービスです。工場内の補修や新たな施工に。カーポートに。下準備を完了してご注文頂ければ、お日にちをユーザー様と調整して事前調査・施工に伺います。
危険物の類別
非危険物
面積(m2)
7
注意
<メーカー現地調査により数量変更となった場合>
※数量増:増えた数量分のご注文をあらためてお願いいたします。またご注文完了後、その旨をモノタロウまでご連絡ください。
※数量減:減った数量分を決済方法に応じて、ご返金とさせていただきます。
<施工の注意事項>
※現状の「コンクリート」「土」「砂利」「芝生」は撤去し、10cm以上のよく締め固めた砕石層を造成し、外枠を納品日前日までにご準備ください。
※施工納品前までに準備画像までお願いいたします。
※施工完了後、7日間は車の駐停車はできません。
※施工完了後、翌日から歩行ができます。
※透水性能が低下した場合は高圧洗浄等で清掃してください。
※材料に微量の鉄分が含まれますので、サビ等が発生する場合がありますが使用に問題はありません。
※材料の一部が欠け・剥離する場合がありますが使用に問題はありません。
※天然材料を使用しているため、粒の大きさが一定ではありません。
※年間平均気温が0度を下回らない地域のみの対応となります。
※施工当日の気温が氷点下となる場合は施工ができません。
※施工当日が雨天の場合は施工ができません。
※車両重量3t未満のみの耐用となります。
※納入車両が通る道幅は3m、高さは3.5m必要となります。満たさない場合は施工ができません。
※地下水流等により水が湧出している箇所は施工ができません。
※屋上・ベランダ等は対応外となります。
※施工納品は平日9時から16時までとなります。
※商品特性上、ひび割れることがあります。
※天然材料の色や原料の成分により色の濃淡が発生します。
※施工準備のため敷地の一部及び水道・電気を貸与いただく場合があります。
※凍害・7日以内の車両乗入れ等不可抗力で発生した変形については免責となります。
※クラック幅2mm未満のものは免責とさせていただきます。
※100平米あたりの剥離(骨材飛散)は骨材個数(大きさ5mm以上)が300粒を超える場合は協議の上補修施工となります。
※小運搬一輪車(幅70cm・高さ2m)の経路が30mを超えたり不可能な場合は施工ができません。
※ロット違いにより色ムラや色違いが発生する場合がありますが品質に問題はありません。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。