※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 養生テープ
50mmx25m 養生テープ(床用/緑/30巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50563336
品番
EA944ML-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
手切れ性が良く、のり残りしにくい。
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ポリプロピレン
エスコ品番
EA944ML-11B
主な用途
養生用