EA949TF-410 M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ 50585885

M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(18本)注文コード50585885品番EA949TF-410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220
ねじ径M4長さ(mm)10材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-410頭部形状皿頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: マスターシリンダーのキャップ固定
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と比較して遜色ないクオリティであり満足しています。
数量が多いので本品でリピートはしないと思いますが、別のサイズ品を新規で購入しています。

対象商品 : 50585885
2025-04-02
用途: バイクのノーマルマスターシリンダーカバーの固定ネジの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのノーマルマスターシリンダーカバーの固定ネジが錆びたりネジ山がなめてしまった場合の交換用として使用しております。純正を取り寄せるより安価で気楽に使え大変重宝しております。

対象商品 : 50585885
2025-03-18
用途: モニターの固定
農・林・水産業

ちょうど良い。近くで手に入らないので助かりました。

対象商品 : 50585885
2023-08-28
用途: バイク整備作業
製造業

旧車バイクの一体型フロント・マスターシリンダー・キャップ固定の皿ビスに対応します。サビやすく、なめやすいビスとなりますので、本品は黒色ステンレス製でとても重宝しています。

対象商品 : 50585885
2020-08-15
用途: リザーバタンクのビスに使用

鉄製のビスだと錆びやすいので、本商品を使いました。ステンレス生地よりも黒い方が純正っぽいので気に入ってます。値段もお手頃だし、文句無しですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3077:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする