※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50599343 品番EA300BB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様 エスコ品番EA300BB-10 セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする