大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
注文コード
50622697
品番
M5×40【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,735
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
23
表面処理
グリーンクロメート
寸法C(mm)
3
寸法T(mm)
1
寸法A1(mm)
13
寸法G(mm)
5.5
寸法B(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
8.5
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。