高速回転計側センサ : HR-6800 専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50637869 品番MP-5350
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
質量(g)約50(検出部のみ) 使用温度範囲(℃)0〜+40 外形寸法(mm)107×Φ14 検出方式電磁誘導方式 接続ケーブル1m( 付属:両端BNCコネクタ付き) 保存温度範囲(℃)-10〜+50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする