ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50639480
品番
ERD7137W
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
JDRシリーズ
仕様
断熱施工:不可
材質
(バッフル)アルミ(黒艶消)
質量(kg)
0.3
角度(°)
(グレアカットオフアングル)35
LEDランプ
別売
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
※
※断熱施工不可