ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット Disk100 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50642420
品番
ERB6086SA
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
STYLISH LEDZシリーズ
上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ
建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン
調光調色ランプも使用可能
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
245×D130
質量(kg)
2.8
タイプ
Disk100
消費電力(W)
8.7/7.9
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
アルミダイキャスト
仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。