ERS6954B 生鮮食品用照明 F300 フレッシュF ENDO(遠藤照明) 50665459 ERS6954B 生鮮食品用照明 F300 フレッシュF ENDO(遠藤照明) 50665459

生鮮食品用照明 F300 フレッシュF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50665459 品番ERS6954B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
みずみずしさを伝える光
通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF300タイプ 消費電力(W)45.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(黒艶消) 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)5000 光源色フレッシュF エネルギー消費効率(Lm/W)55 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)22(ビーム角23)中角配光 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 定格光束(Lm)2489 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする