LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50668444 品番 RAD761W
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

SDシリーズ

仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 消費電力(W)79 定格電圧(V)200-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.8 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)13258 明るさ(Lm)13500 調光方式非調光 調光の可否 器具相当(従来)110Wタイプ・Hf86W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする