EA365VA-3 AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用) エスコ 50670655

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

エスコ

AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用) 310℃、3m、EA365VA-3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50670655 品番EA365VA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥14,300
販売価格(税別)
13,000

溶接専用プラジェット。堅牢な鋼板ボディを採用。
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。

温風温度(℃)310 消費電力(W)300 用途塩ビ溶接専用モデル 床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適 エスコ品番EA365VA-3 材質鋼板、合成樹脂 質量(g)約740 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×260×191 風圧(mmAq)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする