※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリングセット(6サイズ/フランジ用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50680683
品番
EA423MD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,348
販売価格(税別)
¥
6,680
バスケットに入れる
セット内容
【内径×線径(入数)】
18.66×3.53mm(50)
25×3.53mm(25)
32.92×3.53mm(15)
37.70×3.53mm(15)
47.22×3.53mm(10)
56.74×3.53mm(10)
材質
ニトリルゴムB
内径(Φmm)
18.66(50)、25(25)、32.92(15)、37.70(15)、47.22(10)、56.74(10)
エスコ品番
EA423MD
質量(g)
360
ケース寸法(mm)
220×140×45(H)