仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式
適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)
接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2
使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2〜40
消費電力(W)300
キャスター無
定格電流(A)1.6
電圧(V)(50/60Hz)単相200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×629×1478
乾燥質量(kg)90
塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5
使用周囲温度(℃)-10〜40
適合エアコンプレッサ(kw)スクリュー型/75以下(目安)
使用場所寒冷地仕様
ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)
トラップドレン:ADE450、AD-5
最大処理流量(L/h)36
処理量(L)55000
処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)