EA967AR-49 A 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) 1個 エスコ 【通販モノタロウ】 50713538

印刷プレビュー

A 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

EA967AR-49 A 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) エスコ 50713538
(0件の商品レビュー)
注文コード
50713538
品番
EA967AR-49
内容量
1個
税込価格
¥1,264
販売価格(税別)
¥1,170

 
お気に入りに追加
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番
EA967AR-49
規格
A49
電気抵抗値
6MΩ以下
使用限界温度(℃)
-30/+90
有効ピッチ周長さ(mm)
1245

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン