印刷プレビュー

140mm [2本構] Vプーリー(SPプーリー/41U)

EA968A-103 140mm [2本構] Vプーリー(SPプーリー/41U) エスコ 50723715
商品レビューを投稿する
注文コード
50723715
品番
EA968A-103
内容量
1個
販売価格(税込)
¥8,953
販売価格(税別)
¥8,290

 
お気に入りに追加
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質
鋳鉄
溝の形
B
溝数
2
仕様
2本溝
エスコ品番
EA968A-103
形状
41U
外径(Φmm)
147
適合ベルト
B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)
140
注意
※ブッシング別売

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。