インクジェット複合機 TS8730

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50741628 品番PIXUSTS8730BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

写真も文字もくっきり、高画質ハイスペックモデル。
【L判写真の印刷スピードが約10秒】
印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」】
スマホから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」など、使い方次第で多彩なプリントを楽しめます。
【写真も文字も、はっきりくっきり「6色ハイブリッドインク」】
グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【使った色だけ交換できるからムダが少ない「独立インクタンク」】
6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意しており、プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」】
背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。シボ仕上げを施したスタイリッシュなコンパクトボディは置き場所を選ばず、優れた使いやすさをあわせ持ちます。
【使いたい機能をカスタマイズ Switch UI】
仕事・学習・趣味などシーンごとに、機能にすばやくアクセスできるショートカットボタンを自由にカスタマイズ可能。また、チャイルドロック機能も備えています。
【便利な機能】
オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」など便利な機能を搭載。その他、QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」、SDカードを差し込んでダイレクトプリントできる「カードダイレクト」、スマートスピーカーによる音声でのプリントなどにも対応。また、「Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON+スマートトレイ」で、本体に触れずに自動で電源オン
、そのままプリントすることも可能です。
自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。

付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 仕様連続コピー枚数:1〜99枚 質量(kg)6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む) ブラック シリーズPIXUS エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×345×142 最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi 液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット プリントヘッド(総ノズル数)6656 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55〜215.9mm、長さ89〜676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 色数6色(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 013
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする