※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS25V2SS+340L LMガイド SHS-V形 THK 50744175 SHS25V2SS+340L LMガイド SHS-V形 THK 50744175

LMガイド SHS-V形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50744175 品番 SHS25V2SS+340L
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール 型番SHS25V ブロック数2 レール長さ(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする