※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50745724 品番CDQ2A40-65DMZ-F79
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)65 形式空気圧タイプ 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1 ボディオプションロッド先端おねじ 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2個 取付支持金具両端タップ オートスイッチ有無オートスイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする