エスコ
35mm シリンダー錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50769696
品番
EA983TC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-5
材質
真鍮
幅(mm)
35
ツル径(Φmm)
4.8
クリアランス(縦×横)(mm)
15.8×18.4