※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
ロープ PEロープ巻物 12Φ×200m ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50771545
品番
PE-67【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥42,900
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(kg)
13.4
包装形態
コイル巻
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
113-7044