|
|
| https://www.monotaro.com/p/5077/3957/ | 2026/04/08 04:53:06 |
|
エスコ
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 車輪径(Φmm): | 100 |
|---|---|
| 耐荷重(kg): | 250 |
| 材質(車輪): | ナイロン6 |
| 仕様: | 自在前ブレーキ、ボールベアリング |
| エスコ品番: | EA986HS-2 |
| 材質: | 金具:スチール、車輪:ナイロン6 |
| 質量(kg): | 1 |
| 車輪幅(mm): | 37 |
| 全高(mm): | 130 |
| ストッパー: | 回転ストッパー |
| 耐熱温度(℃): | -25/80 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |