エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
75x32mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776233
品番
EA986MD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番
EA986MD-3
材質
タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80