エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
150x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780844
品番
EA986SG-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA986SG-150
材質
ナイロン6
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
150×46
許容荷重(kg)
900
質量(g)
1180
種類
ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)
-25〜80
フランジ外径(Φmm)
175