印刷プレビュー

200kg ロープホイスト(Φ7mmx20mロープ付)

EA987CH-10 200kg ロープホイスト(Φ7mmx20mロープ付) エスコ 50783617
(1件の商品レビュー)
注文コード
50783617
品番
EA987CH-10
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,292
販売価格(税別)
¥4,900

 
お気に入りに追加
使用荷重(kg)
200
仕様
【滑車】上部:4車・下部:4車、【吊り上げ比】1:7
エスコ品番
EA987CH-10
材質
【ホイスト】SPHC鉄
質量(kg)
2.1
揚程(m)
2.4
ロープ径(Φmm)
7
ロープ長さ(m)
20
車径(mm)
直径60
材質(ロープ)
ポリプロピレン
フック内径(Φmm)
22.4

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 母親をチェアハンモックで入浴介護に使用

フックから滑車迄の距離を出来るだけ小さくしてほしい、稼働範囲が広がるので。

これは注文コード50783617についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 天満屋 様 [2018-05-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。