エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
横型固定滑車(1車/メタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786112
品番
EA987HL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
使用荷重(kg)
50
使用ロープ径(mm)
〜8
車数
1
車輪径(Φmm)
25
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして
エスコ品番
EA987HL-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
95
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
9
取付穴径(Φmm)
4.2
材質(軸受)
メタル
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。