画像準備中

クランプメータ

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50802424 品番M-210+(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

0.1A〜300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。
デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。
目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。

交流電流(A)30/300 電源ボタン電池LR44×2 クランプ径(Φmm)23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×145×23 質量(g)約85 幅(mm)48 奥行(mm)23 高さ(mm)145 付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)23(CT) 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC30A/300A 確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52249244
2023-07-25
用途:
設備のメンテ
ムサシ電機工業株式会社 様

購入時の仕様で最小分解能 0.01mAと記載があるが実際は0.01Aと誤記載。早急に改訂するべき。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする