モリト
モリトの 靴関連用品
モリトの インソール
モリトの 防寒 インソール
暖敷インソール女性用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
50811347
品番
M120-1711
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
7層構造のインソール 吸湿発熱繊維【esk】(R)を使用
サイズ(cm)
22〜25
機能
吸湿発熱×熱反射保温
サイズ
フリー
質量(g)
55
構造
6層構造/吸湿発熱繊維【eks(R)】、通気性【サラン(R)】織物、活性炭消臭シート、通気性【サラン(R)】織物、熱反射保温シート、通気性【サラン(R)】織物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×300×35