スーパーロープ GG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 50820343 品番 10mm
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。
ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。
ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。
力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。
またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。

用途
漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など
陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。
また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。
他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。
呼び径(mm)10 1巻長さ(m)200 質量(kg)9.6/1巻 引張強度(kN)13.7 ひも・糸種類ロープ
注意
※ロープを安全にご使用いただく場合 安全係数は1/8を考慮してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする