画像準備中

ステンレスボールバルブ(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50823414 品番 BSS-01-10Rc
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)SUS316 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20〜180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 口径(Φmm)7.5 接続ねじRc3/8 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 面間寸法(mm)44.5 Cv値3.5 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※使用温度・圧力の詳細につきましてはPTレーティング表をご確認ください。
※低温での使用時は、バルブの構造上エンドキャップ側を入り口としてください(サイズ08A・10A)。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メーカーにご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする