色ブラック×杢グレー
サイズL
種別防風ジャンパー
機能ストレッチ、防風、製品制電、防寒
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/フリース
仕様背ネーム、ワンポイント、安全帯フックかけDカン、Dカン収納ポケット(胸ポケット内)、チェストベルト通し(このベルトは商品の附属ではありません)、ランヤード取付口、左袖ペン差し、裾ドローコード、反射テープ、フロント:樹脂ファスナー
胸囲(cm)114
肩幅(cm)47
袖丈(cm)60
着丈(cm)68
JIS規格帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
生地裏フリースボンディング
色番580
RoHS指令(10物質対応)対応