マグネット付き LANケーブル中継アダプタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50857108 品番CAT5E-EXTN-MAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。
マグネット付でOAデスクなどのスチール面にくっつけて設置することが可能です。
すべり止めシート付。
環境にやさしいRoHS指令対応。

規格カテゴリー5e準拠(1000BASE-T/100BASE-T×/10BASE-T) 仕様RJ45(8極8芯)、メス×2、ストレート全結線、使用可能長さ/最大約50m(2本合計、規格対応のケーブルに限る) 本体サイズ(mm)W14.6 × H18.6 × D29
注意
※つなぐケーブルの長さや、ノイズの影響を受ける環境では正常に通信できない場合がございます。
※準拠規格のケーブルを中継した場合正常に通信できない場合がございます。
※クロスLANケーブル同士をつなげるとストレートLANケーブルになります。※結線が同じ場合。
※本製品の使用により直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50857108
2019-02-04
用途:
機械のメンテと特設ライン設置
株式会社サンデリカ 様

マグネット付きで ケーブルがぶらぶらしない、手足を引っ掛けても すぐ外れ 事故や断線が無く 特に現場から感謝されています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする