理研製鋼
理研製鋼の フライスカッター
理研製鋼の 専用カッター
理研製鋼の 座ぐり工具・カッター
3SドリルS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50869028
品番
SSM M4
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質
HSS
溝長(mm)
30
全長L(mm)
70
柄径(Φmm)
6
小径d(Φmm)
45
大径D(Φmm)
84
小径長(Φmm)
18