ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
ユーボン
ユーボンの 電気材料
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ものひら
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
50870934
品番
CMH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結束用のビニールひもです。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
直径(mm)
1
色
透明
材質
ビニール
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
パックレース
カメダデンキ
税込
¥
989
¥
899
(7)
ビニレース(モノヒラ)
カメダデンキ
税込
¥
1,749
〜
¥
1,590
〜
(3)
ケーブルしばり紐
TRUSCO
税込
¥
2,461
〜
¥
2,237
〜
(14)
PPひも
モノタロウ
税込
¥
186
〜
¥
169
〜
(144)
ナイロンテグス
高木綱業
税込
¥
604
〜
¥
549
〜
(7)
結束ひも
ノーブランド
税込
¥
1,066
¥
969
(2)
バスケットへ
PPロープ
モノタロウ
税込
¥
329
〜
¥
299
〜
(166)
ナイロン線 透明
光
税込
¥
197
〜
¥
179
〜
(6)
ナイロンテグス
ユタカメイク
税込
¥
153
〜
¥
139
〜
(6)
テグス
まつうら工業
税込
¥
791
〜
¥
719
〜
(5)
ケーブルしばり紐
カメダデンキ
税込
¥
5,159
〜
¥
4,690
〜
(3)
結束ひも シート用
モノタロウ
税込
¥
252
¥
229
(40)
ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ
モノタロウ
税込
¥
2,519
〜
¥
2,290
〜
(8)
ダイヤフラット
司化成
税込
¥
2,079
〜
¥
1,890
〜
(6)
PPテープ
TRUSCO
税込
¥
179
〜
¥
163
〜
(30)
サンテープ
三友
税込
¥
725
〜
¥
659
〜
(4)
軟質塩化ビニール丸紐
コクゴ
税込
¥
1,639
〜
¥
1,490
〜
ケーブル縛り紐
JAPPY
税込
¥
4,389
〜
¥
3,990
〜
荷造り紐 PPテープ玉巻
ユタカメイク
税込
¥
219
〜
¥
199
〜
(17)
ケーブルタイロープ
ジェフコム(DENSAN)
税込
¥
3,729
〜
¥
3,390
〜
(6)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
結束バンド/結束工具/固定具
ケーブルタイ/結束バンド
ケーブルしばり紐
ものひら ユーボン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります
標準タイプ
耐候タイプ
マーカータイ
リピートタイ
面ファスナータイプ
ロールタイプ
結束テープ
ケーブルしばり紐
その他結束バンド
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品