※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠/薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50887952 品番 C55B32-50
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 ロッド先端ねじ(-) めねじ ストローク(mm)50 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする