印刷プレビュー

樹脂製ワゴン

NWH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 50897376
 
NWH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 50897376   NWH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 50897376   NWH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 50897376   NWH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 50897376
(2件の商品レビュー)
注文コード
50897376
品番
NWH-909F
内容量
1台
販売価格(税込)
¥10,249
販売価格(税別)
¥9,490

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
色(本体)
支柱/シルバー 、トレー/黒 、 ハンドル/黒
引出し
なし
材質
【ハンドル、トレー】PA+30%ファイバーガラス、【支柱】アルミ、【キャスター】黒色部分/PP(ポリプロピレン)、グレー部分/TPR(多硫化ゴム)
仕様
トレー位置固定
積載荷重(kg)
60/段
本体質量(kg)
11.8(キャスターを含む)
キャスター径(Φmm)
100 (自在車×2個、自在車ストッパー付×2個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×510×970
トレー外寸(mm)
675×440
トレー内寸(mm)
645×410
トレー間隔(mm)
290
支柱間寸法(mm)
585×350
トレー段数
天地3段
総耐荷重(kg)
180
関連資料 取扱説明書  
RED BOOK VOL.14春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編: 328
RED BOOK VOL.14秋号 物流・梱包用品・安全用品・標識編: 59

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 工房での荷物置きや簡易テーブルとして

水を使う仕事なので、錆びない、そして軽い、車輪が大きいなどを条件に選びました。天板が大きく、思っていた以上に作業の補助になってます。買ってよかったです。

これは注文コード50897376についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-24]

満足度:

用途: コンビニ店において商品の品出し

非常に軽量で耐久性もあると思うが、組立時アルミの柱と樹脂製の棚の
部分の接合がずれ易く適正か不安になる。(当方が未熟かも)

これは注文コード50897376についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社読売浜松北部 様 [2017-06-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。