印刷プレビュー
REGINA

REGINA 530/ZRP/130 【ジョイント:花カシメ】

90189 REGINA 530/ZRP/130 【ジョイント:花カシメ】 REGINA 50898636
90189 REGINA 530/ZRP/130 【ジョイント:花カシメ】 REGINA 50898636   90189 REGINA 530/ZRP/130 【ジョイント:花カシメ】 REGINA 50898636
商品レビューを投稿する
注文コード
50898636
品番
90189
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥24,900

 
お気に入りに追加
ストリート用の最高グレードのハイパワーバイク対応Zリングシールチェーン。
レジーナ特許のZリングはグリスのシール性が高く、近年ハイパワー化したスポーツバイクにも高性能を発揮します。
ショットピーニングを施した高合金鋼のピン&ゴールドブレード、ソリッドブッシュローラーを組み合わせることどメカニカル応力抵抗に優れています。
サイズ
530
リンク数
130
タイプ
シールタイプ:Zタイプ
シリーズ
ZRP
質量(kg/m)
1.43
引張強度(N)
42
プレート厚(mm)
アウター:2.4、インナー:2.6
排気量
推奨排気量:750〜1400
ピン長さ(mm)
25.4

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。