印刷プレビュー

強化Vベルト レッツ5(CA47A)用

90603 強化Vベルト レッツ5(CA47A)用 DAYTONA 50899004
商品レビューを投稿する
注文コード
50899004
品番
90603
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,093
販売価格(税別)
¥3,790

 
お気に入りに追加
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発されたデイトナ強化Vベルト。
下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴム+高弾性耐熱配合ゴムの2重構造とし、ベルトスリップを軽減するハイグレードな仕上がりです。
心線は100%アラミド繊維使用(ほかの心線素材を使用している商品も一部あり)。さらに上ゴム、下ゴムにもアラミド繊維を配合しVベルトに要求される耐側圧剛性、引張強度、耐スリップ性を向上。
各材料の配合率などは各メーカー車両エンジン特性に合わせてベストチョイス。
ベルト長は、スリップや発進加速、最高速に悪影響が出ないようにプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比になるよう設定&品質管理されています。
適合車種
レッツ5(CA47A)
注意
※モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/販売年ではありません)、フレームナンバー、エンジンナンバーなどを十分確認したうえ正しく適合する商品をお選びください。
※テストの結果、アラミド心線以外の素材で性能の出た一部の商品については、ほかの心線素材+異種高弾性ゴムを使用しています。
※本来の性能&耐久性確保の為必ず慣らし運転を50〜100km程度行ってください。
※所定寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し、適切なタイミングで新品交換してください。
※他社製品など、メーカー指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。