伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの チャック付アルミ袋
取って付きポリ袋 バイオマス25度 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
50916515
品番
No.12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合です。
バイオマスマーク認定レジ袋です。
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
180×380×0.012
色
乳白色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
180×380×0.012
マチ(mm)
110
アズワン品番
7-674-02
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50916515
No.12
63283747
VBTB-12WB
取っ手付きポリ袋 バイオ25
伊藤忠リーテイルリンク
1袋(100枚)
¥
179
欠品中
税込
¥
197
注文コードが変更になりました