エスコ
エスコの 立看板/工事看板
エスコの 立て看板
反射立看板 (片側交互通行)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
51046129
品番
EA983FW-63【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,030
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
看板のみ
材質
鉄板
寸法(mm)
275×1400
文字内容
片側交互通行ご協力お願い致します
質量(g)
820
取付方式
スタンド式
注意
※スタンドは別売です。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。