ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型 縦横兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51053546
品番
341-982
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
A3用紙をタテヨコどちらでもご使用いただけます。
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ファスナー付)
厚さ(mm)
0.95
寸法(mm)
710×450
サイズ
A3タテ・A3ヨコ用
タイプ
両面表示
商品説明動画
ワンタッチ取付標識 両面ポケット式(防雨型)
参考になった