日産NISMO カードケース カーボンアラミド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51064547 品番KWA12-50P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

極限まで厚みを薄くしたリアルカーボン×アラミド繊維の高級感のあるカードケースです。
赤のアラミド繊維がNISMOらしさを演出します。

材質カーボンレザー、アラミド繊維、レザー 縦(cm)7.5 収納枚数(枚)約30 厚さ(cm)1 横(cm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする