JISハンドブック2023 23-2電子 3-2[部品]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード51112594 品番9784542190153
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別) 書籍
15,500

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。

判型A5 ページ数1872 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2023/07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする