ニポレックス(日本フレックス)

シールコネクタボックス用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51242668 品番ABS-1612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

制御盤等へ組付けるボックス用ストレートコネクタです。

種類丸型 形状ストレート 全長A(mm)36.5〜42 適合ケーブル外径(Φmm)8〜12 最大外径(mm)29 結合方式ねじ ねじの呼びG1/2 ねじ外径D(mm)20.95 ねじ長さb(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする