調理シャツ 男女兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51284442 品番 2-237
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

深みのある色合いだから、カラーシャツでも落ち着いた雰囲気。

サイズLL 仕様裾スリット入り 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)47 着丈(cm)75 素材タッサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする