和帽子 天メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51293068 品番 9-702
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
サイズLL サイズ(cm)62 混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル65%・綿35% 高さ(cm)8.5 素材ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする