現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04534273/2026/10/07 21:59:06
Type34-SI 【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル マキテック 51353944
※脚は別売です
マキテック
【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お客様組立品
10日出荷とは
注文コード51353944
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥99,580~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
機長(mm):1000~2000
ベルト幅(mm):100~600
仕様:帯電防止処理
減速比:1/180~1/9
電源:AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相
材質(ベルト):ポリウレタン
モーター出力(W):25、40、60、90
機高(mm):169
フレーム厚さ(mm):34
速度制御モード:定速、変速
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)